Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60621
Cod. Produttore
0000060621
Cod. EAN
8010300606217

Informazioni di prodotto

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete
• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”), additivata con carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere, di colore nero.
• Diametro nominale 400 mm
• Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°
• Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.
• Comando per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità (manopola integrata nel retro della testa portamotore
• Dotato di cavo di alimentazione spiralato estensibile comprensivo di spina.
• Portata massima 4.000 m3/h
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

Produttore

Ventilatore Oscillante con piantana Vortice Gordon C40/16 N