Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR60620
Cod. Produttore
0000060620
Cod. EAN
8010300606200

Informazioni di prodotto

Ventilatori oscillanti da tavolo, colonna e parete
• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”), additivata con carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere.• Diametro nominale 400 mm• Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°• Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.• Comando per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità (manopola integrata nel retro della testa portamotore • Dotato di cavo di alimentazione spiralato estensibile comprensivo di spina.• Portata massima 4.000 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”), additivata con carica antistatica per ostacolare l’accumulo di polvere.• Diametro nominale 400 mm• Motore asincrono a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico e comprensivo di meccanismo di oscillazione con angolo massimo pari a 90°• Testa portamotore comprensiva di snodo e manopola per la regolazione dell’inclinazione.• Comando per l’accensione, lo spegnimento e l’impostazione della velocità (manopola integrata nel retro della testa portamotore • Dotato di cavo di alimentazione spiralato estensibile comprensivo di spina.• Portata massima 4.000 m3/h• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE

larghezza

458 mm

Tipologia

ventilatore fisso

altezza

1800 mm

profondità

420 mm

assorbimento di potenza

40 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

400 mm

oscillazione

materiale

Plastica

colore di base

Grigio

dimensione del cestello

458 mm

Produttore

Ventilatore oscillante da tavolo resina UV 400 mm 3 velocità portata 4000 m3/h uso domestico e ufficio