Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61759
Cod. Produttore
0000061759
Cod. EAN
8010300617596

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili
Ventilatore da soffitto in metallo di colore nero con una velocità di ventilazione. Design essenziale e robusto, ideale per garantire un'efficace circolazione dell'aria negli ambienti interni. Il prodotto non prevede funzionamento continuo né oscillazione, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il raffrescamento. La struttura in metallo assicura durata e resistenza nel tempo, mentre la finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto adatto a diversi contesti abitativi o lavorativi. Descrizione del produttore: Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore nero. Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. Portata massima 16.586 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore nero. Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio nera. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:?con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 ?con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

larghezza

1488 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

495 mm

assorbimento di potenza

70 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1488 mm

materiale

Metallo

colore di base

Nero

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 140 cm nero industriale