Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE682906
Cod. Produttore
682906
Cod. EAN
3245066829067

Informazioni di prodotto

vela scura - magnetotermico 1P+N 16A 3kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VELA scura - magnetotermico 1P+N 16A 3kA

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

conduttore neutro a connessione

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

35.3 mm

numero di poli (totale)

1

larghezza in unità di suddivisione

22.3

tensione di isolamento nominale Ui

230

sezione conduttore collegabile multifilare

2

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

1

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

VELA SCURA - MAGNETOTERMICO 1P+N 16