Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4301/16
Cod. Produttore
N4301/16
Cod. EAN
8012199030920

Informazioni di prodotto

light - magnetotermico 1P+N 16A 3kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 16A 230 Vac potere di interruzione 3000A - Bianco

conduttore neutro a connessione

corrente di guasto nominale

16 A

profondità di incasso

44.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

21.9

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

classe di limitazione energetica

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli (totale)

1

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

frequenza

50 Hz

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A 3kA Living Light

(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info