Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803CBN
Cod. Produttore
AM4803CBN
Cod. EAN
8012199934921

Informazioni di prodotto

Placca a 3 moduli MATIX colore ghiaccio, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da montare grazie al materiale tecnopolimero leggero e resistente
  • Risparmio di tempo nell’installazione grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e pulita con finitura colore ghiaccio
  • Materiale durevole che garantisce lunga durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore ghiaccio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

9003

larghezza di montaggio

120 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

profondità

8 mm

qualità del materiale

vetro sintetico

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 3P Colors Ghiaccio Bticino Spa

€ 5,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info