Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803BCN
Cod. Produttore
AM4803BCN
Cod. EAN
8012199935522

Informazioni di prodotto

Placca modulare dal design funzionale, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale tecnopolimero leggero
  • Risparmio di tempo con sistema modulare a 3 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con colore cenere che si integra facilmente
  • Materiali durevoli per una lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore cenere - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

profondità

8 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

codice RAL (simile)

9016

larghezza

120 mm

altezza totale

84 mm

altezza

84 mm

numero di unità

1

colore

grigio

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca 3 moduli colore cenere

€ 2,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info