Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
conduttore neutro a connessione
corrente di dimensionamento
16 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
3000 kA
profondità di incasso
47 mm
corrente di guasto nominale
classe di limitazione energetica
1
larghezza in unità di suddivisione
23.4
tensione di dimensionamento
230 V
numero di poli protetti
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
numero di poli (totale)
frequenza
50/60 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile unifilare
2.5
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
50 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te