Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
frequenza
45 Hz 55 Hz
con funzione loop
senza alogeni
con protezione dal contatto incrementata
tensione nominale
250 V
altezza dell'apparecchio
47 mm
profondità dell'apparecchio
38 mm
codice RAL (simile)
9003
larghezza dell'apparecchio
23.4 mm
corrente nominale
16 A
numero di unità
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
tipo italiano Bipasso
superficie
non trattato
tipo di collegamento
morsetto a vite
copertura
piastra centrale
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
stampa/marcatura
senza stampa
esecuzione della superficie
brillante
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
numero di fasi
contatto di protezione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te