Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFD52GN
Cod. Produttore
FD52GN
Cod. EAN
3250612548538

Informazioni di prodotto

Quadro da parete da equipaggiare IP41 H900 120 moduli vegaD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il quadro da parete vegaD da equipaggiare, alto 900 mm, offre protezione IP41 e capacità di 120 moduli (5 file da 24 moduli DIN). Progettato per correnti nominali di 160 A e cortocircuiti fino a 10 kA, supporta una tensione di isolamento di 400 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, garantisce doppio isolamento Classe II e rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

550 mm

altezza

900 mm

profondità

193 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

193 mm

numero di file

5

numero di ingressi per conduttori

4

possibilità di applicazione

profondità interna

193 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

120

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

160 A

spessore materiale scatola

1 mm

esecuzione coperchio

Con taglio

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

VEGAD

Produttore

Quadro da parete vegaD IP41 120 moduli H900 160A 10kA lamiera acciaio bianco