› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VDFK 6/K-DP

Cod. Rexel CX0443065
Cod. Produttore 0443065
Cod. EAN 4017918002305

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75-35 mm²
  • Numero poli: 1
  • Numero connessioni: 2
  • Fissaggio: Vite M5
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15, NS 32
  • Colore: Giallo-verde
  • Uso: Morsetto terra
  • Serie: UISLKG 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, Per sezioni di collegamento 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 32... o NS 35...!, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

15 mm

altezza

55 mm

profondità

51 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 35 mm²

VDFK 6/K-DP