› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VDFK 6 GNYE

Cod. Rexel CX0443052
Cod. Produttore 0443052
Cod. EAN 4017918002299

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 16 mm²
  • Sezione conduttore: 2,5-25 mm²
  • Fissaggio: piedino PE M4
  • Montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: UISLKG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto per conduttore di terra per installazione, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12 mm

altezza

42,5 mm

profondità

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

VDFK 6 GNYE