› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VDFK 6

Cod. Rexel CX0443049
Cod. Produttore 0443049
Cod. EAN 4017918002282

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttori: 16-50 mm²
  • Fissaggio: piedino PE M6
  • Montaggio: NS 35/7,5-15, NS 32
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: USLKG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 50 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M6, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

20 mm

altezza

70,5 mm

profondità

81 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 50 mm²

VDFK 6