› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

VC-TR2/3M-PEA-S666-SET

Cod. Rexel CX1607236
Cod. Produttore 1607236
Cod. EAN 4046356174930

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Forma: Diritto
  • Bloccaggio: Vite
  • Schermatura: Sì
  • O-ring: Assiale
  • Applicazione: Segnale
  • Serie: RF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 12, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629088

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Flangia quadrata

tensione nominale

74 V

numero di poli

12

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

8 A

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

VC-TR2/3M-PEA-S666-SET