Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CX1852846
Cod. Produttore
1852846
Cod. EAN
4017918127145

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,25 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

numero di poli

2

Produttore

VC-TFS 2 PORTACONTATTI