Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CX1855133
Cod. Produttore
1855133
Cod. EAN
4017918970888

Informazioni di prodotto

Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.

larghezza

33 mm

altezza

75 mm

profondità

111 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con guarnizione

grado di protezione (IP), montato

IP66

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

Produttore

VC-K-T4-R-M25 CUSTODIA MOBILE