Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CX1853900
Cod. Produttore
1853900
Cod. EAN
4017918145989

Informazioni di prodotto

Pressacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavi, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

per diametro cavo

9 ... 13 mm

Produttore

VC-K-KV-PG21( 9-13) PRESSACAVO PLAS