› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VC-AR4/5M-PEA

Cod. Rexel CX1607658
Cod. Produttore 1607658
Cod. EAN 4046356273664

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 1-2,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Protezione RoHS II: Pb < 0,1%
  • Metodo fissaggio: Crimpare
  • Serie: ST-20KS020
  • Codice alternativo: 1237423

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 2,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237423

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 2,5 mm²

VC-AR4/5M-PEA