› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VC-AR3/4M-PEA

Cod. Rexel CX1607657
Cod. Produttore 1607657
Cod. EAN 4046356273657

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 0,25-1 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Metodo fissaggio: Crimpare
  • Conformità RoHS: Senza eccezione 6c
  • Serie: ST-20KS010
  • Codice alternativo: 1237423

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,25 mm² ... 1 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237423

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1 mm²

VC-AR3/4M-PEA