› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VC-AR1/2M TELAIO INCASSO

Cod. Rexel CX1852972
Cod. Produttore 1852972
Cod. EAN 4017918133733

Informazioni principali

  • Tipo: VC1
  • Serie: VARIOCON
  • Applicazione: telaio incasso
  • Connettori: 2 x 1852862 VC-AF
  • Montaggio: telaio
  • Codice prodotto: CX1852972
  • Dimensioni compatibili: standard VARIOCON
  • Uso: installazioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC1, 2 x 1852862 VC-AF per connettore

Caratteristiche tecniche

larghezza

50,6 mm

altezza

25,5 mm

profondità

17,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Altro

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Morsetto/a innesto

Direzione di fissaggio

Orientabile

VC-AR1/2M TELAIO INCASSO