› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio

VC-AMS 2 PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1853528
Cod. Produttore 1853528
Cod. EAN 4017918127060

Informazioni principali

  • Serie: VARIOCON
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 2
  • Sezione conduttore min.: 0,25 mm²
  • Sezione conduttore max.: 4 mm²
  • Tipo connessione: a vite
  • Tipo contatto: spina estraibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,25 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

VC-AMS 2 PORTACONTATTI