› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) MORSETTO PAS

Cod. Rexel CX3070435
Cod. Produttore 3070435
Cod. EAN 4046356569705

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 23 A
  • Tensione nominale: 800 V
  • Sezione conduttore: 0,2 - 4 mm²
  • Tipo connessione: Vite
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Posizione collegamento: Destra
  • Serie: VBSTB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 23 A, 1. piano, collegamento a destra, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

6,2 mm

altezza

72 mm

profondità

39,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

23 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) MORSETTO PAS