Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMCASSEPFB
Cod. Produttore
CASSEPFB
Prodotto Gigamedia.
Categoria: VASSOI PORTAGIUNTI

con supporto per impiombatura

adatto per numero di protezioni impiombatura

12

adatto per

protezione impiombatura termica

adatto per numero di supporti di impiombatura

02

lunghezza

160 mm

larghezza

98 mm

altezza

10 mm

tipo di montaggio

perno filettato