Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771061
Cod. Produttore
BIZ771061

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 300 mm
  • Larghezza: 235 mm
  • Altezza: 154 mm
  • Colore: Verde
  • Peso netto: 1 kg
  • Peso lordo: 3 kg
  • Materiale: Pellicola plastica
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vaschetta di colore verde realizzata in plastica resistente, con beccuccio integrato, dalle dimensioni compatte di 300 mm di profondità e 235 mm di larghezza, ideale per l'organizzazione e lo stoccaggio di materiali elettrici. Progettata per adattarsi perfettamente ai kit di stoccaggio per veicoli commerciali, questa cassetta offre praticità e funzionalità grazie alla sua struttura robusta e alla facile maneggevolezza. Le dimensioni contenute la rendono adatta a spazi ridotti, mantenendo un'ottima capacità di contenimento. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Cassette a bocca di lupo, 300/235 mm, verdi, assolutamente adatte alla nostra linea di allestimento di veicoli commerciali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

Con impugnatura

Larghezza esterna

235 mm

Altezza esterna

154 mm

Profondità esterna

300 mm

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Vaschetta plastica verde 300x235 mm per veicoli commerciali