Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281205
Cod. Produttore
281205
Cod. EAN
4015082812058

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: AC
  • Protezione: Sovratensioni
  • Tipo dispositivo: Varistore
  • Robustezza: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Durata: Lunga
Interruttore spegniarco DILM95-XSPR48 progettato per applicazioni in corrente alternata. Questo dispositivo è caratterizzato dalla funzione di varistore, che protegge efficacemente gli impianti elettrici da sovratensioni transitorie. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione, contribuendo a preservare la durata e l'efficienza dei sistemi elettrici. Ideale per ambienti industriali dove è richiesta una protezione avanzata contro gli archi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILM95-XSPR48 SPEGNIARCO RC è un varistore progettato per offrire una protezione efficace contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni in corrente alternata. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Con un design compatto, il DILM95-XSPR48 si integra facilmente in diversi sistemi, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo.

funzione

Varistore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Varistore spegniarco DILM95-XSPR48 protezione sovratensioni AC