Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBF5
Cod. Produttore
VBF5
Cod. EAN
3389110804676

Informazioni di prodotto

Int Vario VBF 3P 125A neraL luc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VBF5 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 37 kW a 400 V AC-23. È costituito daV5 interruttore Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta con 4 viti di fissaggio. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.5 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

Serie

TeSys_mini_vario__vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VBF - 3 poli - 125 A - manovra nera lunga lucch.