Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Bremas - catalogo online  | Rexel
Cod. Rexel
BRDX150301EUADR
Cod. Produttore
DX150301EUADRLEX
Cod. EAN
8020028351719

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Corrente nominale: 50A
  • Corrente a 1500VDC: 20A
  • Configurazione: 2 poli
  • Protezione: alta affidabilità
  • Serie: BRDX150301EUADR
  • Uso: applicazioni industriali
  • Grado protezione: elevato
Il prodotto BRDX150301EUADR è un interruttore di protezione progettato per applicazioni di alta tensione continua fino a 1000VDC con una capacità di interruzione di 50A. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. La sua configurazione a due poli garantisce affidabilità e sicurezza nell'interruzione dei circuiti. La presenza di componenti di precisione assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Questo interruttore è compatibile con sistemi conformi alle normative CPR e offre un grado di protezione elevato, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione compatta e il design funzionale lo rendono facilmente integrabile in impianti esistenti, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità nel settore dell'energia e dell'automazione industriale. Descrizione del produttore: Il prodotto BRDX150301EUADR è un interruttore di protezione progettato per applicazioni di alta tensione continua fino a 1000VDC con una capacità di interruzione di 50A. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. La sua configurazione a due poli garantisce affidabilità e sicurezza nell'interruzione dei circuiti. La presenza di componenti di precisione assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Questo interruttore è compatibile con sistemi conformi alle normative CPR e offre un grado di protezione elevato, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione compatta e il design funzionale lo rendono facilmente integrabile in impianti esistenti, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità nel settore dell'energia e dell'automazione industriale.

Produttore

SEZ 1000VDC 50APV1 2P 0H9 FQCD RNE