Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGK1AP08
Cod. Produttore
GK1AP08
Cod. EAN
3389110787818

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: lato sinistro lucchettabile
  • Portafusibili: GK1F 125A
  • Serie: TeSys DF, LS1/GK2
  • Applicazione: comando laterale
  • Materiale: acciaio
  • Dimensioni: non specificate
  • Tipo montaggio: diretto su portafusibili
  • Maniglia: per lato sinistro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Operatore maniglia laterale TeSys GK, per portafusibili GK1F 125A. Montaggio diretto sul lato sinistro dei portafusibili, lucchettabile. Le maniglie per il montaggio sul lato destro sono disponibili anche nel catalogo TeSys GK.

colore

nero

chiudibile

bloccaggio con lucchetto

Serie

TeSys DF / LS1 GK2

Produttore

COMANDO LATERALE SINISTRO PER GK1F