› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità - ATV930 - 22kW - 400/480V - con unità frenatura - IP21

Cod. Rexel TEATV930D22N4
Cod. Produttore ATV930D22N4
Cod. EAN 3606480883354

Informazioni principali

  • Potenza motore: 22 kW
  • Tensione nominale: 380-480 V AC
  • Corrente uscita nominale: 46,3 A
  • Grado protezione: IP21
  • Frequenza commutazione: 4 kHz
  • Protocollo comunicazione: EtherNet/IP, Modbus TCP
  • Dimensioni (LxAxP): 211x546x235 mm
  • Serie: Altivar Process ATV900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar ATV900 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 22 kW/30 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 18,5 kW/25 hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. È idoneo per l'impiego nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, estrazione mineraria, minerali e metalli, acqua e acque reflue. Offre elevate prestazioni motore su qualsiasi motore e controllo totale di qualsiasi tipo di collegamento in applicazioni master/slave. I servizi di rete aiutano a garantire la continuità del funzionamento anche in caso di interruzione della connessione. Il web server e l'acquisizione dati aiutano a ridurre i tempi di inattività grazie alla rapida risoluzione dei problemi e alla manutenzione preventiva. La sua connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

211 mm

altezza

545,9 mm

profondità

235 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

22 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

46,3 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV900

Variatore di velocità - ATV930 - 22kW - 400/480V - con unità frenatura - IP21
€ 3894,38 x 1 pz.
(pz.)