› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Variatore di velocità ATV320 - 3kW - 380...500V - 3 phase - compatto

Cod. Rexel TEATV320U30N4C
Cod. Produttore ATV320U30N4C
Cod. EAN 3606480966774

Informazioni principali

  • Potenza motore: 3 kW
  • Tensione nominale: 380-500 V
  • Corrente uscita: 7,1 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Filtro EMC: Classe C2 integrato
  • Dimensioni (LxAxP): 140x184x158 mm
  • Serie: Altivar Machine ATV320
  • Protocolli: Modbus, CANopen

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di velocità Altivar 320 Schneider Electric è in grado di alimentare motori di potenza 3 fase sincroni e asincroni con una potenza nominale massima di 3kilowatt/ 4 cavalli e una tensione nominale da 380 a 500 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma compatto consente di ridurre l'ingombro delle macchine, impilando in verticale le unità in un telaio della macchina. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

140 mm

altezza

184 mm

profondità

158 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

3 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

7,1 A

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar Machine ATV320

Variatore di velocità ATV320 - 3kW - 380...500V - 3 phase - compatto
€ 777,05 x 1 pz.
(pz.)