› Distribuzione elettrica

VAL-US-480D/30-P SPINA PROTEZ.

Cod. Rexel CX2910340
Cod. Produttore 2910340
Cod. EAN 4055626444826

Informazioni principali

  • Serie: VAL-US
  • Protezione: Tipo 1 e Tipo 2
  • Connettore: IEC con varistore
  • Sezionamento: Termico integrato
  • Segnalazione: Meccanica e ottica
  • Riconoscimento: UL certificato
  • Applicazione: Con elementi base VAL-US
  • Modello: 480D/30-P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 1, con riconoscimento UL e connettore di protezione contro le sovratensioni IEC tipo 2 con varistore e dispositivo di sezionamento termico per l'impiego con elementi base VAL-US, segnalazione errori meccanica e ottica
VAL-US-480D/30-P SPINA PROTEZ.