Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2910386
Cod. Produttore
2910386
Cod. EAN
4055626445243

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 480 V AC
  • Canali: 3
  • Contatto segnalazione: remota
  • Omologazione: UL tipo 1
  • Omologazione: IEC tipo 2
  • Tipo dispositivo: Limitatore sovratensione
  • Serie: VAL-US-480D/30/3+0-FM
  • Applicazione: Delta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per Delta da 480 V AC.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

580 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

30 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Produttore

VAL-US-480D/30/3+0-FM SCARICATORE