Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
con contatto telecomunicazioni
dimensione
Altro
tensione permanente AC max.
580 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
15 kA
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
2,5 KILOVOLT
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
fusibile ausiliario integrato
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
forma della rete DC
Max. corrente di scarica (8/20)
30 kA
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
25 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)
125 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile