› Distribuzione elettrica

VAL-US 240 ST

Cod. Rexel CX2798844
Cod. Produttore 2798844
Cod. EAN 4017918073947

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Varistore: Potenza per elemento base
  • Protezione: Tipo 2
  • Controllo: Termico
  • Segnalazione: Ottica guasto
  • Connessione: Spina ricambio
  • Serie: VAL-MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS, controllato termicamente, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 230 V AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

VAL-US 240 ST