Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2910354
Cod. Produttore
2910354
Cod. EAN
4055626444949

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120/208 V AC
  • Corrente: 40 kA
  • Numero canali: 4+1
  • Tipo omologazione: UL tipo 1, IEC tipo 2
  • Collegamento: Trifase stella
  • Contatto segnalazione: Remota
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Serie: VAL-US

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a quattro canali con contatto di segnalazione remota, per 120/208 V AC trifase (collegamento a stella), 4 fili più terra.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Produttore

VAL-US-120/40/3+1-FM SCARICATORE