› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

VAL-US-120/40/2+1-FM SCARICATORE

Cod. Rexel CX2910352
Cod. Produttore 2910352
Cod. EAN 4055626444925

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120/240 V AC
  • Canali: 3 con contatto remoto
  • Tipo UL: Tipo 1
  • Tipo IEC: Tipo 2
  • Configurazione: Split-phase 3 fili + terra
  • Serie: CX2910352
  • Omologazioni: UL e IEC
  • Funzione: Limitatore sovratensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per 120/240 V split-phase AC, 3 fili più terra.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

VAL-US-120/40/2+1-FM SCARICATORE