Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2910349
Cod. Produttore
2910349
Cod. EAN
4055626444901

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120 V AC
  • Canali: 2 con segnalazione
  • Tipo omologazione: UL tipo 1
  • Standard: IEC tipo 2
  • Connessione: 2 fili + terra
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Serie: VAL-US
  • Corrente nominale: 40 kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a due canali con contatto di segnalazione remota, per 120 V AC, 2 fili più terra.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

livello di protezione

1,6 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Produttore

VAL-US-120/40/1+1-FM SCARICATORE