Prodotti /

Cod. Rexel
CX1466619
Cod. Produttore
1466619
Cod. EAN
4063151861209

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

440 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

2,1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A