Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2909590
Cod. Produttore
2909590
Cod. EAN
4055626371597

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2/Classe II
  • Tensione nominale: 350 V
  • Applicazione: Reti trifase 5 conduttori
  • Contatto: FM incluso
  • Protezione: Sovratensioni
  • Corrente dispersione: Assente
  • Montaggio: Ad innesto
  • Serie: VAL-SEC-T2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni ad innesto, senza corrente di dispersione secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

livello di protezione

2,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

200 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

40 A

Produttore

VAL-SEC-T2-3S-350VF-FM SCARICATORE