› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

VAL-SEC-T2-3C-440-FM SPD TIPO 2

Cod. Rexel CX2909968
Cod. Produttore 2909968
Cod. EAN 4055626409054

Informazioni principali

  • Tipo: 2/Classe II
  • Tensione nominale: 440 V
  • Configurazione: 3 conduttori + PEN
  • Installazione: innesto
  • Contatto: FM
  • Applicazione: reti trifase
  • Protezione: scaricatore sovratensioni
  • Serie: VAL-SEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

440 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

40 A

VAL-SEC-T2-3C-440-FM SPD TIPO 2