› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

VAL-SEC-T2-3C-350-FM SCARICATORE

Cod. Rexel CX2905339
Cod. Produttore 2905339
Cod. EAN 4046356948050

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensioni
  • Classe: Tipo 2 / Classe II
  • Configurazione: 3 fasi + PEN
  • Tensione nominale: 350 V
  • Contatto: FM incluso
  • Montaggio: Ad innesto
  • Serie: VAL-SEC-T2
  • Applicazione: Reti trifase con PE e N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 4 conduttori: L1, L2, L3, PEN), con contatto FM.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

40 A

VAL-SEC-T2-3C-350-FM SCARICATORE