Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800187
Cod. Produttore
2800187
Cod. EAN
4046356518581

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TIPO 1+2
  • Tensione nominale: 335 V
  • Corrente nominale: 12,5 kA
  • Configurazione: 1+1 poli
  • Connessione: innesto universale
  • Sistema: 3 conduttori (L1, N, PE)
  • Protezione: varistore integrato
  • Serie: VAL-MS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

335 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,7 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TT

Produttore

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 SCARICATO