›

VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST

Cod. Rexel CX2891030
Cod. Produttore 2891030
Cod. EAN 4046356658362

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 MBit/s
  • Porte RJ45: 5
  • Tipo switch: Managed
  • Temperatura esercizio: -10 °C +60 °C
  • Serie: FL SWITCH 3005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Managed Switch Ethernet con cinque porte RJ45 per 10/100 MBit/s e una temperatura di esercizio da -10 °C ... +60 °C

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

54,4 mm

altezza

161,26 mm

profondità

132,2 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

gestibile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST