› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VAL-MS BE/FM/120

Cod. Rexel CX2907156
Cod. Produttore 2907156
Cod. EAN 4017918126643

Informazioni principali

  • Serie: ME B-22,5
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 19,05 mm
  • Profondità: 12,3 mm
  • Colore: Verde RAL 6021
  • Tipo: Tappo cieco
  • Uso: Custodie guide DIN
  • Compatibilità: MSTBO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MSTBO), larghezza: 20 mm, altezza: 19,05 mm, profondità: 12,3 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

VAL-MS BE/FM/120