› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

VAL-MS 230/2+0 SPD TIPO 2

Cod. Rexel CX2800103
Cod. Produttore 2800103
Cod. EAN 4046356498845

Informazioni principali

  • Serie: VAL-MS
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Numero poli: 2+0
  • Tipo scaricatore: Tipo 2
  • Montaggio: su guida DIN
  • Controllo: termico/dinamico
  • Segnalazione: ottica guasto
  • Tensione dimensionamento: 275 V AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni a due poli montabile su guida per circuito 2+0, controllato termicamente/dinamicamente, segnalazione ottica di guasto. Tensione di dimensionamento scaricatore: 275 V AC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,35 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

VAL-MS 230/2+0 SPD TIPO 2