Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2905641
Cod. Produttore
2905641
Cod. EAN
4046356984393

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD TIPO 1/2
  • Tensione nominale: 1500 V DC
  • Poli: 2 + V
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Termicamente monitorata
  • Segnalazione: Stato modulo
  • Applicazione: Sistemi fotovoltaici
  • Serie: VAL-MB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1500 V DC, per montaggio su guida DIN, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

6,25 kA

dimensione

Altro

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

classe di prova tipo 1

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1500 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

livello di protezione (DC+ - DC-)

4,5 KILOVOLT

livello di protezione (DC+/DC- - PE)

4,5 KILOVOLT

forma della rete DC

Produttore

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V SCARICAT