› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD T

Cod. Rexel CX2905640
Cod. Produttore 2905640
Cod. EAN 4046356984423

Informazioni principali

  • Tipo: Scaricatore sovratensione
  • Tensione nominale: 1500 V DC
  • Configurazione: 2 poli isolati
  • Montaggio: Guida DIN
  • Contatto: Segnalazione remota
  • Protezione: Monitorata termicamente
  • Segnalazione: Stato sul modulo
  • Serie: VAL-MB-T1/T2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica / di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1500 V DC, per montaggio su guida DIN, con contatto di segnalazione remota, elementi di protezione monitorati termicamente, segnalazione di stato sul modulo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

6,25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

classe di prova tipo 1

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1500 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

livello di protezione (DC+ - DC-)

4,5 KILOVOLT

livello di protezione (DC+/DC- - PE)

4,5 KILOVOLT

forma della rete DC

VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM SPD T