› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VAL-CP-N/PE-350-ST

Cod. Rexel CX2832276
Cod. Produttore 2832276
Cod. EAN 4046356044004

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Numero poli: 8
  • Velocità trasmissione: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Tipo connessione: Ethernet
  • Serie: FL CAT5 PATCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

150 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

VAL-CP-N/PE-350-ST