Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5093623
Cod. Produttore
5093623
Cod. EAN
4012195478546

Informazioni di prodotto

  • Serie: PV-ÜSS
  • Tipo: Limitatore 1+2
  • Capacità scarica: 12,5 kA/50 kA
  • Protezione: DC basso <>
  • Uoc max: 900 V DC
  • Connessione: Y resistente guasti
  • Display: Ottico funzionamento
  • Applicazione: Impianti PV e parafulmine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore sovratensione tipo 1+2 contro le sovratensioni e le fulminazioni • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione • connessione a Y resistente ai guasti secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • capacità di scarica fino a 12,5 kA (10/350) e 50 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 3,0 KV e Uoc max = 900V DC • con display ottico di funzionamento Applicazione: impianti con parafulmine e protezione sovratensione in impianti PV

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

dimensione

3 UM

livello di protezione

2,6 KILOVOLT

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

600 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

forma della rete DC

Serie

PV / SS

Produttore

V50-B+C 3-PH600 LIMITATORE TIPO 1+2