Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5093724
Cod. Produttore
5093724
Cod. EAN
4012195361954

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 280V
  • Protezione: Tipo 1+2
  • Connessione: Innesto senza utensili
  • Indicatore: Ottico di funzionamento
  • Unità: Separazione termica e dinamica
  • Durata: Lunga vita utile
  • Conduttività: Elevata elettrica
  • Serie: V50BC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di protezione tipo 1+2 • parte superiore innestabile nella parte inferiore senza utensili e interruzione di alimentazione • comprende unità di separazione termica e dinamica e indicatore ottico di funzionamento • elevata conducibilità elettrica con lunga durata di vita

tipo di montaggio

Su elemento base

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Produttore

V50-B+C 0-280 LIMITATORE TIPO 1+2 C